BR-CT100 塩キャラメル&塩タブレット ボトルミックス ブレイン 54044814 BR-CT100 塩キャラメル&塩タブレット ボトルミックス ブレイン 54044814 BR-CT100 塩キャラメル&塩タブレット ボトルミックス ブレイン 54044814 BR-CT100 塩キャラメル&塩タブレット ボトルミックス ブレイン 54044814 BR-CT100 塩キャラメル&塩タブレット ボトルミックス ブレイン 54044814 BR-CT100 塩キャラメル&塩タブレット ボトルミックス ブレイン 54044814

塩キャラメル&塩タブレット ボトルミックス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(615g×1箱) 注文コード54044814 品番BR-CT100
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,100

熱中対策の塩分補給に!おいしい塩キャラメルと塩タブレットのボトルミックスをご用意しました。全部で5味で飽きないおいしさ。
1粒ずつ個包装されているので大変衛生的で、安心して食べられます。
塩は「鳴門の焼塩」を使用したこだわりの塩キャラメル&塩タブレット。
塩分を素早く摂れるので熱中症対策に最適です。
ボトルは縦横両方に置くjことができ、取出しに大変便利!
炎天下での作業、スポーツ、アウトドアの際に是非!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 寸法(mm)約150×125×152 内容塩キャラメル20粒、塩レモンキャラメル20粒、塩タブレット オレンジ味20粒、塩タブレット ヨーグルト味20粒、塩タブレット レモン味20粒 容量(g)約615(包装込) 個装透明ボトル 原材料塩キャラメル、水飴、砂糖、乳糖を主要原料とする食品、ショートニング、食塩(鳴門の焼塩)(一部に乳成分、小麦、大豆を含む)、ブドウ糖、コーンスターチ、エリスリトール、澱粉分解物、食塩(鳴門の焼塩)、酸味料、香料 香味塩キャラメル&塩タブレット
注意
※内訳数量は目安です。多少前後する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54044814
2024-07-24
用途:
屋外の現場作業時
建設業・工事業

飴と、タブレットが一緒に入っているので、選んで食べられるのが良かったです。

対象商品:
54044814
2022-06-27
用途:
倉庫内作業
運輸・通信業

熱中症対策として購入。キャラメルが好評、タブレットは案の定口内の水分が奪われるとかでイマイチらしいです。

対象商品:
54044814
2020-09-07
用途:
熱中症対策

口に入れた瞬間薬品のような味がしてとにかく不味いです。
やわらかくなりしばらくしたらそうでもないのですが・・・
職場の者も全員一言目に不味いとのこと。リピートはないです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする