HPF-PPSN500 3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100 ホッティーポリマー 54045365 HPF-PPSN500 3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100 ホッティーポリマー 54045365

3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 54045365 品番 HPF-PPSN500
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。
耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。
耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。
また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。
また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。

材質PPS ナチュナル 質量(g)500 グレードDIC(株) FZ2100 RoHS指令(10物質対応)対応 フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
注意
※フィラメントに材料製作の特性上微細な固形物が入っておりますのでご了承をお願い致します。
※ノズル詰まりが発生する場合は、0.6mmのノズルを使用する事を推奨致します。
※エクストルーダー(ノズル)温度:340〜370℃、乾燥温度:150℃×3時間、又は120℃×5時間、推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced
※本製品は、上記推奨条件の設定が出来るMEX方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする