アクアホース アルバトロス(内面樹脂引き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54045566 品番 01ALB2520A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください 取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.6 金具町野式 材質(金具)アルミ製 口径25
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする