CV3KL50-50-1 バルブ付エアシリンダ CV3KL SMC 54045941

バルブ付エアシリンダ CV3KL

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50シリンダ内径(Φmm)50リード線取出方法(-) グロメット注文コード54045941品番CV3KL50-50-1
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(-) グロメットバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングルクッション(-) 両側クッション付通電押引(-) 通電押出し形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする