ビクターホースストロングライン アルファプラス(両面ゴム引き)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ製 口径65 注文コード54046424 品番01STRA6520A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・口径・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

消防・散水用ホース
合成ゴムをジャケットの内・外面に形成したホース。耐摩耗性・耐候性に優れ、過酷な条件下でも問題なくご使用頂けます。また、耐油性・耐薬品性にも優れております。
驚異の1.7MPa耐圧仕様。耐圧も耐久性もIWA最高峰のハイグレードホースです。

取付方式加締め 長さ(m)20 規格一般品 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.7 金具町野式 材質(金具)アルミ製 口径65 特性耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする