曜日別特売
43D4020B 黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所 54046713

黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個口径40A(町野メス側)、20A(ガスネジオス側)注文コード54046713品番43D4020B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。
異径金具です。

口径40A(町野メス側)、20A(ガスネジオス側)材質黄銅製
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-20
用途: 農作物の灌水
農・林・水産業

他店舗の取り扱いも無く 探していたので、大変助かりました。商品到着後 試しに取り付けました。価格も安く 大変満足しました

対象商品 : 54046756
2021-05-26
用途: 畑灌の給水管接続に
小林農園農・林・水産業

給水管の接続パイプは、ホース径の表示であったりガスネジの表示であったり色々です。
畑灌の立ち上げ55mmにフィットして、ホースへの接続ネジ45mmで探し、商品の問い合わせで確認の上注文いたしました。届いた商品はしっかりした造りで、スムースに接続し漏れもありません。価格から見てもよい商品だと思います。

対象商品 : 54046713
2020-08-09
用途: 農業用水をカチットで、庭の木々へ散水。
農・林・水産業

現在使用中のカチットと同様で問題和ありません。
少し思いのが難あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする