黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54046729 品番 43D4025B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。
異径金具です。

口径40A(町野メス側)、25A(ガスネジオス側) 材質黄銅製
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-20
用途:
農作物の灌水
農・林・水産業

他店舗の取り扱いも無く 探していたので、大変助かりました。商品到着後 試しに取り付けました。価格も安く 大変満足しました

対象商品:
54046756
2021-05-26
用途:
畑灌の給水管接続に
小林農園 様 (農・林・水産業)

給水管の接続パイプは、ホース径の表示であったりガスネジの表示であったり色々です。
畑灌の立ち上げ55mmにフィットして、ホースへの接続ネジ45mmで探し、商品の問い合わせで確認の上注文いたしました。届いた商品はしっかりした造りで、スムースに接続し漏れもありません。価格から見てもよい商品だと思います。

対象商品:
54046713
2020-08-09
用途:
農業用水をカチットで、庭の木々へ散水。
農・林・水産業

現在使用中のカチットと同様で問題和ありません。
少し思いのが難あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする