黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54046826 品番 43A2016B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。

口径20A(町野メス側)、16A(タケノコ側) 材質黄銅製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
地下栓から通常ホースへ変換
株式会社大山カントリー 様

地下栓からスプリンクラーで水まきをするために、変換のため購入しました。水漏れ等ほとんどなく、問題なく使用できています。合計6個購入しました。

対象商品:
54046869
2025-09-23
用途:
農水パイプラインから灌水用ホースへの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

マチノメス40A-タケノコ20A を購入。
商品写真と異なりタケノコ部分が鋳肌のママ。
全面切削より低圧で漏れが生じる。

対象商品:
54046914
2025-02-11
用途:
農業・散水
農・林・水産業

当たり前ですが普通に使えますし、きれい
漏れもなく良かったです

対象商品:
54046914
2024-04-15
用途:
トラクターの洗車に使用す。
農・林・水産業

農業用水からこの異径金具を使い、直接取水し大型の農機具の洗車に使用しているが非常に満足している。

対象商品:
54046887
2023-02-07
用途:
安くありがとう
運輸・通信業

安くて助かります、畑の、ポンプに使います、またよろしくお願いします。

対象商品:
54046853
2021-07-20
用途:
散水設備の整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

40Aの散水配管から一般水道ホースに水を引くために使用しました。セール日を利用し割安で手に入れました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする