圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54047325 品番23NANE30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。
使用方法は取扱説明書を御覧下さい。

材質アルミ製 適合口径(A)30
注意
※こちらの商品を使用するには別途40Aの専用吐水口が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
2022-11-11

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする