ホースバンド パワータイト SUS製 右巻

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54048147 品番 34PT200SU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。

材質ステンレス製 呼び径200 締付範囲(mm)198〜229 線径(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
サクションホースとホースジョイントの接続(締め付け固定)
その他業種

φ38mmサクションホースとホースジョイントをこの商品で接続しましたが、バンドをネジ山いっぱいまで締め付けても緩くてジョイントが抜けてしまう状況でした。問い合わせをして、実物を返送し検証してもらいましたが、メーカー側からジョイントだけでのネジ部分の締付確認動画を送られ、「締め付けに問題ない」という返答をされました。サクションホースに取り付けて検証するべきだと思います。動画を送られた後も、こちらがそれを確認する前に使えない商品を返送する連絡をされていて、非常に納得できない状況です。他の方のレビューでも締め付け出来ない内容の投稿があるようですね。実際に使えない商品です。

2025-06-20
用途:
吸水口の接続
その他業種

Φ40の吸水口の接続に使用したが、まったく使用不可だった。
35-46とあるので当然使用可能と選択したが、40oになるように締めていったが
プレートの部分が斜めって役に立たなかった。。返品したい気分。
平ワッシャーをプレートと一体にするべき。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする