ワイヤーホースバンド 鉄製

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54048323 品番 34WB22SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。

材質鉄製 呼び径22 締付範囲(mm)19〜22 線径(mm)2.0
注意
※生産時期によってボルト長さが異なることがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54048375
2025-11-02
用途:
古い車のレストアで

ブレーキマスターシリンダーのカップ部分で使用。丁度良いサイズがあり助かりました。多分また錆びてくるだろうけどその時はまた再度購入させていただきたいと思います。

2024-11-23
用途:
ダクトの固定に使用
製造業

ワイヤーオースバンドを探して購入しました 購入した製品は締め付け範囲が次の型番と重ならないため 選定に迷いました 締め付け範囲が重なる表記だと助かります

2025-07-20
用途:
予備用で購入
サービス業

予備用として購入しました。安価で購入でき満足しています。。

対象商品:
54048375
2024-09-06
用途:
40mmホースで使用
スズキ建設株式会社 様

ビスを緩めてもバンドから脱落しないので便利でした。

対象商品:
54048384
2024-03-26
用途:
薬液ホースの接続
製造業

ホースの接続径がぴったりでした。
安いので、頻繁に交換して使用しています。

対象商品:
54048384
2023-05-09
用途:
農業用ホースのバンドとして
製造業

40-44mmΦの規格が希望なのですが、無いので一回り大きいサイズを選びました。
ホースが42Φ程度なので、ギリギリまで締めて使用しています。
同じ品番54048384を10個まとめ買いしましたが、バンドの最小径が若干異なり、使えないものがある。
ねじの頭の形が異なるものが混在している。
めねじの穴が綺麗に切れておらず、おねじを回した時にねじ山がぐちゃぐちゃになる。
安かろう悪かろうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする