※カラーバリエーション

ホースバンド 手締め式 ステンレスバンド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54048515 品番 34DMT020SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。

材質ステンレス製 呼び径20 締付範囲(mm)21〜44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54048479
2026-02-12
用途:
ブレードホースの固定に使用。
製造業

手締めで固定でき、便利であった。手締め部分もプラではなく破損の可能性が低そうであった。

2025-09-30
用途:
ホースバンド

ドライバーで締めるタイプと違い、手で締められるのは楽。
余った部分が干渉するのが欠点。

対象商品:
54048515
2024-07-28
用途:
高圧洗浄の際ホースの固定
適斎塾 様

高圧洗浄機のホースの固定用です。ホースが外れることもなく、どのサイズにも合います。

対象商品:
54048524
2023-09-05
用途:
機械メンテナンス

通常バンド幅は9mmだがこの商品は12mmと幅広い
強く締め込まなくても密着度高いしホースへの食い込みが少ない

対象商品:
54048479
2023-01-08
用途:
ドライバーが入りにくい場所
サービス業

ドライバーが入りにくい場所のクーラントホースに使用してます。ドライバーの工具を使わずとも締めることが可能ですし、つまみ部分もステンレスなので熱にも強く重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
54048533
2021-04-17
用途:
キャンプ用薪煙突固定用として
医療・福祉・介護関連業

通常の使い方とちょっと違いますが

チタン製の薪ストーブの調整ダンパーと巻き煙突との固定用として購入しました。
ステンレス製で簡単に脱着できると思います。
工具不要なので、しょっちゅうメンテナンスするところや
仮設で設置するホース固定用に使えると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする