キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24束) 注文コード54048549 品番61082
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。

ホワイト 仕様3プライ 種別厚手 材質パルプ100% 質量(kg)10.2 タイプ4つ折り シートサイズ(mm)380×330 用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。 区分新品 シリーズキムタオル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88488802
2022-09-06
用途:
溶剤のろ過に使用
教育・研究機関

液中の異物を除去するのに、ろ紙を使うまでもないことが多く、キムタオルを1枚はがしてザルにセットして液を注いでろ過している。キムタオルの使い方としては邪道だが、これで大面積のろ紙が安価で手に入り、ろ過時間も早く、キムタオルなので変な成分の溶出も無い。安心して使える。

対象商品:
88488802
2020-10-29
用途:
家庭内で何かをこぼした時の拭き取りや、ベランダの柵の清掃(布団干しの前の汚れ拭き取り)など。降雨後のベランダ柵は結構濡れており、キムタオルホワイトの給水量がモノを言います。
ACテクノロジーズ株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

吸水性(量)や強度面で大いに満足しております。紙であるにも拘らず、給水後に絞れることが何よりも素晴らしい。コスパも大変優れていると思います。なくなると困るので、毎回10束のまとめ買いをしております。

対象商品:
88488802
2020-09-22
用途:
機械のメンテナンス

大きさもちょうど良く、使いやすく重宝しています。
お買い得な曜日を狙って購入しています。

対象商品:
88488802
2020-04-29
用途:
床掃除
建設業・工事業

使い勝手が良く、床拭きに非常に便利また次亜塩素酸との相性が良いです。

対象商品:
88488802
2019-10-10
用途:
オートバイのチェーン整備など
医療・福祉・介護関連業

信頼のキムタオル。毛羽立ちなく、しっかりした材質で、拭いてよし、吸ってよし、厚手で破れず、使いやすいです。

対象商品:
88488802
2019-06-26
用途:
台所の汚れ拭き

長年使っています。多種多様な使い方ができて便利です。

対象商品:
88488802
2019-02-06
用途:
機械の油拭き等
製造業

以前使用していたものより少し薄めだが、値段が安くても十分使用に耐えると思う。

対象商品:
88488802
2018-09-28
用途:
作業台の清掃用に使用

作業台の清掃のために使用していますが、丈夫なので拭き取った後、紙がボロボロにならずに使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする