プッシュマスターオスアダプター

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径16 呼び径(B)1/2 注文コード54048558 品番NAM16JB
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径16 ねじR1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 仕様テーパーねじ品 材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状オスアダプター 全長(mm)57 サイズ16 種類- 呼び径(B)1/2 寸法L1(mm)57 寸法A(mm)27 外径(Φmm)36.7 寸法D(Φmm)36.7 寸法L2(mm)15 使用流体水(給水専用) 接続ねじ種類G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35597265
2022-06-03
用途:
水道管凍結破損

パイプを25o差し込んだだけで、まったく漏れはありません。ブリジストンの製造品でびっくりです。

1人が参考にしています
対象商品:
35597231
2022-02-10
用途:
給水工事時使用
山陽設備 様

なくてはならない給水工事部材だと思います。毎日工事現場で使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35597231
2019-04-23
用途:
隠蔽部水道管の入替に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

住宅設備のリフォーム工事では当たり前の様に使う材料です。
ジョイントを袋から出して既設管に締め込み、後は新しい管を切って差し込むだけなのでとても工事が楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
35597231
2018-04-20
用途:
エコキュート工事

エコキュート(温水器本体)の接続によく使います。
ブリヂストン製はGOODです。

対象商品:
35597231
2017-03-18
用途:
設備工事
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

値段の割には、使い勝手もいいし、重宝しています。メーカーどうりですね。

対象商品:
35597231
2015-04-28
用途:
水道工事

大変満足してます。

対象商品:
35597231
2014-09-02
用途:
水道工事

使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
35597231
2013-02-21
用途:
ボイラー配管
和田鉄工所 様

今工事中でまだテストはしていないのですが特に問題はありません今後も使ってゆきたいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする