プッシュマスター座付水栓エルボ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54048585 品番 NAE10J
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径10 ねじRc1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状エルボ 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)70.3 寸法F(mm)46 寸法D(Φmm)24.4 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)45 寸法N(mm)25 使用流体水(給水専用) 寸法G(mm)50.3 寸法L0(mm)10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35597317
2019-10-13
用途:
キッチンリフォーム
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

固定出来るので給水給湯の位置出しにも不便なく設置が出来、管種を変更したりプラグ止めも出来るので使います。

対象商品:
35597317
2015-03-10
用途:
水道工事

使い勝手は、よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする