BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスター座付メスアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54048603
品番
NAF13JTL
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
座付きですので、躯体に固定できます。
ねじ径
Rc1/2
寸法(mm)
13
寸法L1(mm)
53.8
寸法F(mm)
46
寸法D(Φmm)
24.4
寸法E(mm)
36
寸法L2(mm)
17
寸法L3(mm)
11
寸法L4(mm)
11
寸法G(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材