座付きオスアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54048628 品番NAM13JT
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径13 ねじR1/2 寸法L1(mm)55.8 寸法F(mm)46 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)36 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)20 寸法G(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする