スーパーシートスローガン 高所作業必ず使

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54048698 品番355-65A
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。

用途工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。 材質/仕上ターポリン 寸法縦(mm):900/横(mm):850 取付け方法穴12ヵ所 表示内容高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具! ハトメ内径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする