プッシュマスターコネクターエルボ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54048795 品番 NCE10X16J
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径10×16 最高使用圧力(MPa)0.75 種別異径タイプ 材質PPS、他 形状エルボ 全長(mm)48.2×57.8 種類- 寸法L(mm)48.2 寸法H(mm)57.8 外径(Φmm)36.7×24.4 寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)36.7 寸法D2(Φmm)24.4 使用流体水(給水専用)
注意
※ねじ破損防止のため、適正トルクで締付願います。
※コネクター継手本体の透明ボディ部に変色が見られる事がありますが、異常ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35597441
2020-03-31
用途:
給排水工事
山陽設備 様

他の水道管資材店にもありますが、価格も安く便利です。

対象商品:
35597441
2019-06-05
用途:
プッシュマスター配管時
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

角に沿わせて配管ルートを曲げたい時や、狭い場所で向きを変えたい時に使います。

対象商品:
35597441
2019-07-16
用途:
設備工事
建設業・工事業

樹脂管継手として使用していますが、少し差し込み口が堅いような気がします。もう少し、簡単に差し込み出来れば狭い所でも簡単に使用できると思います。

対象商品:
35597441
2014-02-26
用途:
エコキュート配管工事
農・林・水産業

給排水工事がすこぶる簡単にでき快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする