BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスターHIVP変換継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54048813
品番
NAH16JX20A
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
呼び径
16×20A
最高使用圧力(MPa)
0.75
用途
給水用途専用
材質
PVC他
形状
アダプター
使用流体
水(給水専用)
注意
※60℃以上の高温になる所での保管は避けて下さい。変形や寸法変化の恐れがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材