プッシュマスターHIVP変換継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54048829 品番 NAH13JX20A
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。

呼び径13×20A 最高使用圧力(MPa)0.75 用途給水用途専用 材質PVC他 形状アダプター 使用流体水(給水専用)
注意
※60℃以上の高温になる所での保管は避けて下さい。変形や寸法変化の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする