※オーダーハンコ1行ゴム印 1行印3×57.5mm

MN21303 【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049023 MN21303 【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049023 MN21303 【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049023 MN21303 【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049023 MN21303 【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049023 MN21303 【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049023

【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー

(21件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54049023 品番 MN21303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

氏名印や科目印として幅広く使われる一行印です。お好みの印面有効サイズと書体をお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力するだけで、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。よく使う定型句を入れれば作業効率も上がります。

用途個人名、社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。 仕様オーダー ゴム印 種別一行印 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×5×61 印面サイズ(mm)3×57.5 対応オプション52994 表示文字数(最大)30 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※入力に不備があった場合、納期が通常より長くなります。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
離島数量1につき ¥300 / 税込 ¥330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
会員の名義変更時に
卸売・小売業

組合員名義変更時に利用させて頂いてます。納品スピードが早いので助かってます。

2025-09-18
用途:
注文書のFAX返信の時

毎日何枚もある注文書に手書きで書いていましたが、ハンコを作って随分楽になりました。
早く、作っておけば時短になっていたのにと社員同士で話してます。

2025-05-22
用途:
事務所で使用

入社に伴いいつもこちらを購入し、タイムカードや書類に活用。耐久性はまだ分かりませんが、いまのところ問題ありません。

2025-08-05
用途:
領収書にハンコ
プラス1ゆう治療院 様 (サービス業)

サイズが小さく注文してしまいました。もう一回り大きくてよかったです。
満足してます。

2025-04-24
用途:
事務書類作成
金融・保険業

事務作業の効率化を図るため付箋紙に記入することが多いコメントのゴム印を購入してみました。小さい付箋紙にちょうど良い大きさで効率的に仕事ができそうです。

2024-09-30
用途:
請求書の処理時
製造業

もともと使っていたスタンプがへたってきてて文字も数字も見づらくなり、新しくするため注文。先に試しに注文したのですがこれなら他のスタンプも大丈夫そうなので、今後順次注文しようと思います。

1人が参考にしています
2024-09-03
用途:
飲食店の請求書および領収書発行時
花ぶき 様 (飲食業)

大きさは丁度良かったです。価格も満足しています。自分の希望する文面でつくれるのはありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
54049005
2024-11-07
用途:
スケジュール管理。
その他業種

非常にしっかり作られていて、文字もはっきり出て使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする