※オーダーハンコ 角形 浸透印 15×40mm浸透15×40赤

MN21024 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049179 MN21024 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049179 MN21024 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049179 MN21024 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049179 MN21024 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049179 MN21024 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049179

【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー

(17件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54049179 品番 MN21024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。

用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。 仕様オーダー 事務スタンプ 種別角型印 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×69 色(本体) 印面サイズ(mm)15×40 対応オプション37980、37981、37982 オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※文字入力可能な行数:1行〜4行
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
日報入力
製造業

すぐに来てびっくりしました。注文方法もわかりやすくとても簡単にできました。

2025-02-26
用途:
物流センターの受付業務に使用します
エイワン物流株式会社 様 (運輸・通信業)

思い通りのスタンプを早い時間で作成いただき大変感謝しております。
使い心地もバッチリいい感じです。
また、お願いすることが出てくると思いますが宜しくお願いします。

対象商品:
54049163
2025-05-04
用途:
領収書発行時
サービス業

ハンコが必要で急いでいたのですが、とても使いやすくすぐに届いたのでありがたかったです。

対象商品:
54049163
2024-08-05
用途:
販売する梱包袋
Mon chou chou Coffee 1993 様 (飲食業)

綺麗についてすぐ乾くいてかなり使いやすいです。
リピします

2024-11-01
用途:
事務作業
建設業・工事業

押しすぎるとインクがにじむので
軽く押すだけで十分使えます
使いやすくていいです。

対象商品:
54049163
2024-04-09
用途:
野菜段ボールの出荷の際に使用
農・林・水産業

段ボールにポンポンと押せて作業効率アップです
文字もくっきりしてて、良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
54049163
2023-11-20
用途:
農作物出荷の段ボール箱に押印
農・林・水産業

発注する時にもし違ったものが来たらと思い 不安でしたが 簡単な手続きですぐに届きました

何しろ 発注してから翌々日に届いたのにはびっくりしました 地元のはんこ屋さんに頼むよりよっぽど早くて安いです

対象商品:
54049179
2023-09-29
用途:
領収書に使う
バレエスタジオinsomnia 様 (サービス業)

13年間使ってきたハンコが最近壊れたので、ネットで探したらここが見つかりました。色やフォント、文字列も選べて、好きな形に仕上がりました。到着も早く、すぐに使えました。補充インクも購入したので、店に行かなくてすんで便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする