MN21101 【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049258 MN21101 【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049258 MN21101 【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049258 MN21101 【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049258

【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54049258 品番MN21101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面を入力すれば、簡単にハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のスタンプ台内蔵の回転印タイプ。

用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、合格品、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。 仕様オーダー 事務スタンプ 種別回転印 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×43×84 色(本体) 印面サイズ(mm)20×56 対応オプション37972、37973 オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※文字入力可能な行数:1行〜4行
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
事務作業
株式会社エルリー 様 (製造業)

この度ネットでの注文でしたが出来上がりに不安でしたが校正もしていただき有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
54049258
2023-06-24
用途:
安価でキレイ
日産福岡販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スタンプタイプなので 使用感も凄くいいです
文字もくっきり綺麗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする