※オーダーハンコ 日付 浸透印 日付浸透印12mm

MN21001 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049486 MN21001 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049486 MN21001 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049486 MN21001 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049486 MN21001 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049486 MN21001 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049486

【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 ハンコ・印鑑のオーダー

(23件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 印面サイズ(mm)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×89 注文コード54049486 品番MN21001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は印面サイズ・外形寸法・色など5種類から選べます 他の種類を見る

確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とサイズをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。

用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。 仕様オーダー 事務スタンプ 種別日付印 文字内容日付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×89 印面サイズ(mm)12 対応オプション37998、37999 表示文字数(最大)上段:3・下段:3 オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:取扱説明書(1.18MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
※文字不要の場合は全角アンダーバー『 _ 』のみを入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
書類に押印する

名入れが手軽に注文できて、助かります。難を言えば、選択できる字体が商品画面上と実物で異なってます。実物が届いて、イメージと違う事が多々発生しています。唯一、満足できた字体は「毛筆体」です。これだけリピートしてます。

2025-10-02
用途:
伝票の検収

これまでのスタンプ式と違い便利さは感じるが、
日付をセットするのがなれないと難しいし、手が汚れる。
一長一短でした。

1人が参考にしています
2026-02-09
用途:
日付が必要なハンコがいる時。

ものは問題ないのですが日付を替える時、手が汚れてしまう。

2024-10-29
用途:
書類に捺印

氏名が刻まれているプラスチック部分が、頑丈で押しやすいです。インクも長持ちするので便利です。

2人が参考にしています
2024-12-17
用途:
調剤印
株式会社美山 様 (医療・福祉・介護関連業)

押しやすいです。pocketにも収まりやすいです。色もピンク、水色もありかわいいです。

1人が参考にしています
2024-09-21
用途:
検品用

リピ購入です。
今まで検査の承認を手書きでしていましたが年始に2名分購入し、すごく楽になったと言うことなのでもう1名分購入です。
大変重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
54049495
2024-07-01
用途:
書類に捺印する

インクが浸透しているので、捺印しやすそうです。
力を加えすぎると、滲んでしまいます。力の入れ具合が難しいですが、慣れると便利です。

1人が参考にしています
2024-05-05
用途:
ノートの点検時
その他業種

前から使っているものが古くなったので新しく購入しました。文字がハッキリ印字され、ストレスを感じません。最高です!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする