※オーダーハンコ 日付 浸透印 24mm 日付浸透印24mm

53719 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049538 53719 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049538 53719 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049538 53719 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049538 53719 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049538 53719 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 54049538

【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54049538 品番53719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。

印面サイズ(mm)24 種別日付印 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×94 対応オプション37998、37999 用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。 仕様オーダー 事務スタンプ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥1,420 / 税込 ¥1,562
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54049538 53719 82866264 MN21006 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82866264
2023-02-04
用途:
書類に押す
農・林・水産業

今まで使用していたものよりきれいに押せて快適です。

対象商品:
54049538
2021-09-10
用途:
現場パトロール時の確認印
オリエンタル白石株式会社 様 (建設業・工事業)

朱肉を持参しなくてよいのがよかった。少しかさばる。

1人が参考にしています
対象商品:
54049538
2022-01-25
用途:
書類等
有限会社 ベストセブン 様

文字列が間違っていますが・・・
デザイン確認等するべきでは

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする