ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレートロングL型プレート(プレートのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
54049635
品番
TP-7090GL
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
用途
書庫・家具の転倒を防止
セット内容
プレート2個
材質
スチール
色
グレー
プレート厚(mm)
1.6
注意
※最大115mm離れた場合まで対応。プレートのみ。