ティープレートベルトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード54049669 品番TPB-7090W
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!

用途書庫・家具の転倒を防止 セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB ホワイト アズワン品番64-3976-24
注意
※壁から最大150mm以上離れた場合まで固定可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする