ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレートベルトタイプロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
54049678
品番
TPB-7090WL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途
書庫・家具の転倒を防止
セット内容
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質
プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色
ホワイト
アズワン品番
64-3976-26
注意
※壁から150mm以上離れる場合に使用。最大800mm離れた場合まで対応