ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレートベルトタイプハイロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
54049696
品番
TPB-7090GLL
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ハイロングタイプ、壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
色
グレー
セット内容
プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質
プレート:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
用途
書庫・家具の転倒を防止
注意
※壁から800mm以上離れる場合に使用。最大1200mm離れた場合まで対応