ティープレートベルトタイプハイロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 54049705 品番 TPB-7090WLL
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ハイロングタイプ、壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!

ホワイト セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質プレート:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 用途書庫・家具の転倒を防止 アズワン品番64-3976-28
注意
※壁から800mm以上離れる場合に使用。最大1200mm離れた場合まで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする