ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレートラック用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
54049714
品番
TPR-7090W
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
対象物荷重:180kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!
用途
書庫・ラックの転倒防止に
セット内容
プレート2個、アジャスター4個、ベルト2本、アルコールパッド2枚
材質
プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色
ホワイト
アズワン品番
64-3976-30