ティープレートラック用バックル付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード54049723 品番TPB-7090BW
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

対象物荷重:100kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!バックル付で取り付け・取り外しが簡単!

用途書庫・ラックの転倒防止に セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB ホワイト アズワン品番64-3976-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする