ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
STロック 大型金庫用アンカー止めタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
54049748
品番
STL-500L
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
重い金庫もガッチリ固定!タテ揺れ・ヨコ揺れに耐える!特殊ネジ使用で盗難防止対策!大型金庫用
アンカー止めタイプ
用途
金庫の転倒防止
材質
スチール(表面処理/焼付塗装)、VHB、盗難防止用ネジ:三価クロメート
寸法(mm)
160×195×181
荷重(kg)
対象物:500
注意
※アンカーは付属していません