ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(粘着パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
54049775
品番
TPFF-5075V
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途
冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容
プレート2個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個
材質
プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB
耐荷重(kg)
200/2個
アズワン品番
64-3976-37
適合容量(L)
500以上