ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(粘着パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
54049793
品番
TPF-5075V
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途
冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容
プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個
材質
プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB
耐荷重(kg)
200/2個
アズワン品番
64-3976-39
適合容量(L)
500以上