曜日別特売
CVM3KB20-30S-2G バルブ付エアシリンダ CVM3K SMC 54049807

バルブ付エアシリンダ CVM3K

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動注文コード54049807品番CVM3KB20-30S-2G
参考基準価格(税別)¥15,770販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式(S) 単動電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする