ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(ゲル+粘着パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
43日以内出荷 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード54049809 品番TPF-5075G
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルと強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。

用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個 材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB・ポリウレタン系ゲル 耐荷重(kg)200/2個 アズワン品番64-3976-40 適合容量(L)〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする