ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 耐震マット
耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
54049863
品番
TGV5-30S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
透明ゲルで目立ちにくい!簡単設置で落下・転倒防止。
強力粘着ゲルでしっかり固定!水洗いで繰り返し使用可能。はがしても跡やべたつきが残りません。
用途
テレビの転倒防止。
材質
難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
30×30
荷重(kg)
対象物:約10
アズワン品番
64-3976-48