ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーコネクト 半透明タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
54049994
品番
EC-70C
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!
半透明タイプで貼った場所が目立ちにくい。
用途
書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな効果。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。
材質
PET透明シール・アクリル系粘着材
寸法(mm)
70×140
色
半透明
荷重(kg)
対象物:約100
アズワン品番
64-3976-20