ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーガード重量物ラック用樹脂バックル(正)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54050055
品番
EGR5-21OG
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。樹脂バックルタイプ。
巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途
書類・荷物の落下防止
材質
バックル:樹脂 ベルト:ポリプロピレン
色
グレー
ベルト幅(mm)
50
対応幅(mm)
〜2100
荷重(kg)
対象物:約100/1本
アズワン品番
64-3976-81