イーガード重量物ラック用フランスカン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54050247 品番 EGR5-15FBL
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。フランスカン金具タイプ。
巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止

用途書類・荷物の落下防止 材質フランスカン:SS400 ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)50 対応幅(mm)〜1500 荷重(kg)対象物:約250/1本 アズワン品番64-3976-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする