曜日別特売
TG3-25S 耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス 54050326

TG3-25S 耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス 54050326
TG3-25S 耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス 54050326

耐震ロックゲル 角

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(16枚)
寸法(mm)25×25
厚さ(mm)3
内容量1セット(16枚)注文コード54050326品番TG3-25S
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。
取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。
汚れても水洗いで繰り返し使用可能。
製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。

寸法(mm)25×25厚さ(mm)3荷重(kg)対象物:6材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75アズワン品番64-3976-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする