耐震ロックゲル 角

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9枚) 注文コード 54050335 品番 TG3-30S
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。
取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。
汚れても水洗いで繰り返し使用可能。
製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。

寸法(mm)30×30 厚さ(mm)3 荷重(kg)対象物:10 材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル 適合温度(℃)‐20〜+75 アズワン品番64-3976-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする