曜日別特売
CVM3T20-10S-2G バルブ付エアシリンダ CVM3T SMC 54050376

バルブ付エアシリンダ CVM3T

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)20
作動方式(S) 単動
内容量1個注文コード54050376品番CVM3T20-10S-2G
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(S) 単動配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする