耐震ロックゲル 丸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9枚) 注文コード 54050378 品番 TG5-30C
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。
取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。
汚れても水洗いで繰り返し使用可能。
製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。

材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル 厚さ(mm)5 寸法(mm)Φ30 荷重(kg)対象物:10 適合温度(℃)‐20〜+75 アズワン品番64-3976-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54050414
2022-09-12
用途:
イベントに持ち込むレジの上に、指を濡らすスポンジを設置する。

ゲルをまとめて1枚のセロハンに貼り付けてあり、そのセロハンを二つ折りにして反対側の面をカバーしてある。ゲルとセロハンとの間に空気が入っていたが、用途的に粘着力が弱い方が都合が良いので問題はない。ハサミでゲルとゲルの間をカット、小分けにして使用中。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする