SMC
バルブ付エアシリンダ CVM3T
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
10
25
100
50
75
250
チューブ内径(Φmm)
32
20
25
32
40
作動方式
(S) 単動
(S) 単動
(T) 単動
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54050437
品番
CVM3T32-75S-2G
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
作動方式
(S) 単動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード