CVM5B20-300-21G バルブ付エアシリンダ CVM5B SMC 54050771

バルブ付エアシリンダ CVM5B

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300シリンダ内径(Φmm)20電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード54050771品番CVM5B20-300-21G
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形通電押引(-) 通電押出し形リード線取出方法(G) グロメットポートねじの種類(-) Rc電磁弁(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする