CVM5B20F-30-12G バルブ付エアシリンダ CVM5B SMC 54050911

バルブ付エアシリンダ CVM5B

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)20電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード54050911品番CVM5B20F-30-12G
参考基準価格(税別)¥16,810販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形通電押引(-) 通電押出し形リード線取出方法(G) グロメットポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする