付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)
適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)
質量(kg)約5.6(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)
バッテリーリチウムイオン
使用電池マルチボルト
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)25
切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)
切断可能径(Φmm)4〜16(SD390鉄筋 D16以下)